

CHF 34.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.90 | - |
4+ | CHF 30.10 | 13.75% |
10+ | CHF 26.30 | 24.64% |
20+ | CHF 23.50 | 32.66% |
30+ | CHF 21.90 | 37.25% |
50+ | CHF 21.40 | 38.68% |
100+ | CHF 20.60 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 015 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |