

CHF 1'696.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'833.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'696.00 | - |
4+ | CHF 1'514.00 | 10.73% |
10+ | CHF 1'328.00 | 21.70% |
20+ | CHF 1'292.00 | 23.82% |
30+ | CHF 1'206.00 | 28.89% |
50+ | CHF 1'175.00 | 30.72% |
100+ | CHF 1'133.00 | 33.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 149.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1491-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |