

CHF 519.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 561.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 519.50 | - |
4+ | CHF 446.50 | 14.05% |
10+ | CHF 391.50 | 24.64% |
20+ | CHF 354.00 | 31.86% |
30+ | CHF 330.50 | 36.38% |
50+ | CHF 322.00 | 38.02% |
100+ | CHF 313.00 | 39.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.82 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 257 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |