

CHF 1'100.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'189.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'100.00 | - |
4+ | CHF 956.50 | 13.05% |
10+ | CHF 929.50 | 15.50% |
20+ | CHF 841.50 | 23.50% |
30+ | CHF 785.00 | 28.64% |
50+ | CHF 765.00 | 30.45% |
100+ | CHF 753.00 | 31.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 436 |
Maß nach French R | NF-R64 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |