

CHF 942.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'018.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 942.50 | - |
4+ | CHF 836.50 | 11.25% |
10+ | CHF 733.50 | 22.18% |
20+ | CHF 685.00 | 27.32% |
30+ | CHF 639.50 | 32.15% |
50+ | CHF 623.00 | 33.90% |
100+ | CHF 610.50 | 35.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 360 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |