

CHF 460.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 497.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 460.00 | - |
4+ | CHF 396.00 | 13.91% |
10+ | CHF 347.00 | 24.57% |
20+ | CHF 309.00 | 32.83% |
30+ | CHF 288.50 | 37.28% |
50+ | CHF 281.00 | 38.91% |
100+ | CHF 271.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.72 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 162 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |