

CHF 517.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 559.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 517.50 | - |
4+ | CHF 444.50 | 14.11% |
10+ | CHF 390.00 | 24.64% |
20+ | CHF 352.50 | 31.88% |
30+ | CHF 329.00 | 36.43% |
50+ | CHF 320.50 | 38.07% |
100+ | CHF 308.50 | 40.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 256 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |