

CHF 1'067.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'153.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'067.00 | - |
4+ | CHF 936.00 | 12.28% |
10+ | CHF 910.00 | 14.71% |
20+ | CHF 823.50 | 22.82% |
30+ | CHF 769.00 | 27.93% |
50+ | CHF 749.00 | 29.80% |
100+ | CHF 736.50 | 30.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 435 |
Maß nach French R | NF-R63 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |