

CHF 915.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 989.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 915.00 | - |
4+ | CHF 814.00 | 11.04% |
10+ | CHF 713.50 | 22.02% |
20+ | CHF 666.00 | 27.21% |
30+ | CHF 621.50 | 32.08% |
50+ | CHF 605.50 | 33.83% |
100+ | CHF 593.00 | 35.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 359 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |