

CHF 509.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 550.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 509.00 | - |
4+ | CHF 437.50 | 14.05% |
10+ | CHF 383.50 | 24.66% |
20+ | CHF 342.50 | 32.71% |
30+ | CHF 320.00 | 37.13% |
50+ | CHF 311.50 | 38.80% |
100+ | CHF 301.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1445-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |