

CHF 1'084.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'171.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'084.00 | - |
4+ | CHF 939.50 | 13.33% |
10+ | CHF 823.50 | 24.03% |
20+ | CHF 771.00 | 28.87% |
30+ | CHF 720.00 | 33.58% |
50+ | CHF 701.00 | 35.33% |
100+ | CHF 676.50 | 37.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |