

CHF 1'640.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'772.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'640.00 | - |
4+ | CHF 1'441.00 | 12.13% |
10+ | CHF 1'264.00 | 22.93% |
20+ | CHF 1'230.00 | 25.00% |
30+ | CHF 1'148.00 | 30.00% |
50+ | CHF 1'118.00 | 31.83% |
100+ | CHF 1'079.00 | 34.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |