

CHF 1'054.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'139.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'054.00 | - |
4+ | CHF 925.50 | 12.19% |
10+ | CHF 811.50 | 23.01% |
20+ | CHF 808.00 | 23.34% |
30+ | CHF 754.00 | 28.46% |
50+ | CHF 734.50 | 30.31% |
100+ | CHF 722.00 | 31.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.24 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 434 |
Maß nach French R | NF-R62 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |