

CHF 899.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 971.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 899.00 | - |
4+ | CHF 800.00 | 11.01% |
10+ | CHF 701.50 | 21.97% |
20+ | CHF 653.50 | 27.31% |
30+ | CHF 610.00 | 32.15% |
50+ | CHF 594.00 | 33.93% |
100+ | CHF 582.50 | 35.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.24 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 358 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |