

CHF 596.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 644.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 596.00 | - |
4+ | CHF 537.00 | 9.90% |
10+ | CHF 470.50 | 21.06% |
20+ | CHF 436.50 | 26.76% |
30+ | CHF 407.50 | 31.63% |
50+ | CHF 397.00 | 33.39% |
100+ | CHF 383.00 | 35.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 140 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |