

CHF 34.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.10 | - |
4+ | CHF 29.30 | 14.08% |
10+ | CHF 25.70 | 24.63% |
20+ | CHF 23.00 | 32.55% |
30+ | CHF 21.50 | 36.95% |
50+ | CHF 20.90 | 38.71% |
100+ | CHF 20.20 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0141-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |