

CHF 37.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.00 | - |
4+ | CHF 32.00 | 13.51% |
10+ | CHF 28.00 | 24.32% |
20+ | CHF 24.90 | 32.70% |
30+ | CHF 23.30 | 37.03% |
50+ | CHF 22.70 | 38.65% |
100+ | CHF 21.90 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |