

CHF 1'044.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'128.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'044.00 | - |
4+ | CHF 904.50 | 13.36% |
10+ | CHF 793.00 | 24.04% |
20+ | CHF 742.50 | 28.88% |
30+ | CHF 693.00 | 33.62% |
50+ | CHF 675.00 | 35.34% |
100+ | CHF 651.50 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |