

CHF 1'032.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'115.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'032.00 | - |
4+ | CHF 922.00 | 10.66% |
10+ | CHF 808.00 | 21.71% |
20+ | CHF 788.50 | 23.59% |
30+ | CHF 736.00 | 28.68% |
50+ | CHF 717.00 | 30.52% |
100+ | CHF 706.00 | 31.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 433 |
Maß nach French R | NF-R61 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |