

CHF 890.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 962.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 890.50 | - |
4+ | CHF 793.00 | 10.95% |
10+ | CHF 695.00 | 21.95% |
20+ | CHF 639.00 | 28.24% |
30+ | CHF 596.50 | 33.02% |
50+ | CHF 581.00 | 34.76% |
100+ | CHF 568.00 | 36.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |