

CHF 587.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 635.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 587.50 | - |
4+ | CHF 528.00 | 10.13% |
10+ | CHF 463.00 | 21.19% |
20+ | CHF 430.50 | 26.72% |
30+ | CHF 401.50 | 31.66% |
50+ | CHF 391.00 | 33.45% |
100+ | CHF 377.50 | 35.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 136 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |