

CHF 876.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 947.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 876.50 | - |
4+ | CHF 780.50 | 10.95% |
10+ | CHF 684.50 | 21.91% |
20+ | CHF 628.00 | 28.35% |
30+ | CHF 586.00 | 33.14% |
50+ | CHF 571.00 | 34.85% |
100+ | CHF 559.00 | 36.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 356 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |