

CHF 1'042.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'126.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'042.00 | - |
4+ | CHF 899.00 | 13.72% |
10+ | CHF 788.50 | 24.33% |
20+ | CHF 725.00 | 30.42% |
30+ | CHF 676.50 | 35.08% |
50+ | CHF 659.00 | 36.76% |
100+ | CHF 635.50 | 39.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 134.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |