

CHF 368.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 397.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 368.00 | - |
4+ | CHF 315.50 | 14.27% |
10+ | CHF 276.50 | 24.86% |
20+ | CHF 247.00 | 32.88% |
30+ | CHF 230.50 | 37.36% |
50+ | CHF 224.50 | 38.99% |
100+ | CHF 217.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 133.07 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 050 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |