

CHF 575.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 621.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 575.00 | - |
4+ | CHF 517.50 | 10.00% |
10+ | CHF 454.00 | 21.04% |
20+ | CHF 422.50 | 26.52% |
30+ | CHF 394.50 | 31.39% |
50+ | CHF 384.00 | 33.22% |
100+ | CHF 370.00 | 35.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |