

CHF 484.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 523.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 484.50 | - |
4+ | CHF 416.50 | 14.04% |
10+ | CHF 365.50 | 24.56% |
20+ | CHF 327.00 | 32.51% |
30+ | CHF 305.00 | 37.05% |
50+ | CHF 297.00 | 38.70% |
100+ | CHF 286.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.94 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |