

CHF 1'002.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'083.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'002.00 | - |
4+ | CHF 894.00 | 10.78% |
10+ | CHF 784.00 | 21.76% |
20+ | CHF 758.50 | 24.30% |
30+ | CHF 708.00 | 29.34% |
50+ | CHF 689.50 | 31.19% |
100+ | CHF 678.00 | 32.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 431 |
Maß nach French R | NF-R59 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |