

CHF 49.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.20 | - |
4+ | CHF 42.40 | 13.82% |
10+ | CHF 37.20 | 24.39% |
20+ | CHF 33.20 | 32.52% |
30+ | CHF 31.00 | 36.99% |
50+ | CHF 30.20 | 38.62% |
100+ | CHF 29.10 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.6 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R11 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |