

CHF 135.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 135.00 | - |
4+ | CHF 116.00 | 14.07% |
10+ | CHF 101.50 | 24.81% |
20+ | CHF 90.70 | 32.81% |
30+ | CHF 84.70 | 37.26% |
50+ | CHF 82.50 | 38.89% |
100+ | CHF 79.60 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.64 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 311 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |