

CHF 38.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.20 | - |
4+ | CHF 33.00 | 13.61% |
10+ | CHF 29.00 | 24.08% |
20+ | CHF 25.80 | 32.46% |
30+ | CHF 24.20 | 36.65% |
50+ | CHF 23.60 | 38.22% |
100+ | CHF 22.70 | 40.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.46 mm |
Schnurdicke | 2.08 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 907 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |