

CHF 33.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.90 | - |
4+ | CHF 29.20 | 13.86% |
10+ | CHF 25.60 | 24.48% |
20+ | CHF 22.90 | 32.45% |
30+ | CHF 21.40 | 36.87% |
50+ | CHF 20.70 | 38.94% |
100+ | CHF 20.00 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0131-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |