

CHF 36.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.80 | - |
4+ | CHF 31.60 | 14.13% |
10+ | CHF 27.70 | 24.73% |
20+ | CHF 24.70 | 32.88% |
30+ | CHF 23.10 | 37.23% |
50+ | CHF 22.50 | 38.86% |
100+ | CHF 21.80 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |