

CHF 996.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'077.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 996.50 | - |
4+ | CHF 882.00 | 11.49% |
10+ | CHF 773.00 | 22.43% |
20+ | CHF 739.50 | 25.79% |
30+ | CHF 690.00 | 30.76% |
50+ | CHF 672.00 | 32.56% |
100+ | CHF 660.50 | 33.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.54 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 430 |
Maß nach French R | NF-R58 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |