

CHF 840.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 908.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 840.00 | - |
4+ | CHF 747.50 | 11.01% |
10+ | CHF 655.50 | 21.96% |
20+ | CHF 602.50 | 28.27% |
30+ | CHF 562.00 | 33.10% |
50+ | CHF 547.50 | 34.82% |
100+ | CHF 535.50 | 36.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.54 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 354 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |