

CHF 1'002.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'083.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'002.00 | - |
4+ | CHF 871.50 | 13.02% |
10+ | CHF 764.00 | 23.75% |
20+ | CHF 698.00 | 30.34% |
30+ | CHF 651.50 | 34.98% |
50+ | CHF 634.50 | 36.68% |
100+ | CHF 612.00 | 38.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |