

CHF 554.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 599.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 554.50 | - |
4+ | CHF 500.50 | 9.74% |
10+ | CHF 438.50 | 20.92% |
20+ | CHF 406.50 | 26.69% |
30+ | CHF 379.50 | 31.56% |
50+ | CHF 369.50 | 33.36% |
100+ | CHF 357.00 | 35.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 128 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |