

CHF 350.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 378.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 350.50 | - |
4+ | CHF 301.50 | 13.98% |
10+ | CHF 264.50 | 24.54% |
20+ | CHF 236.00 | 32.67% |
30+ | CHF 220.50 | 37.09% |
50+ | CHF 214.50 | 38.80% |
100+ | CHF 207.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.72 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 049 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |