

CHF 451.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 488.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 451.50 | - |
4+ | CHF 388.50 | 13.95% |
10+ | CHF 341.00 | 24.47% |
20+ | CHF 304.50 | 32.56% |
30+ | CHF 284.00 | 37.10% |
50+ | CHF 277.00 | 38.65% |
100+ | CHF 267.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |