

CHF 981.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'060.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 981.00 | - |
4+ | CHF 868.00 | 11.52% |
10+ | CHF 761.00 | 22.43% |
20+ | CHF 726.50 | 25.94% |
30+ | CHF 678.00 | 30.89% |
50+ | CHF 660.50 | 32.67% |
100+ | CHF 650.00 | 33.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 429 |
Maß nach French R | NF-R57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |