

CHF 834.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 902.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 834.50 | - |
4+ | CHF 740.50 | 11.26% |
10+ | CHF 649.50 | 22.17% |
20+ | CHF 589.50 | 29.36% |
30+ | CHF 550.50 | 34.03% |
50+ | CHF 536.00 | 35.77% |
100+ | CHF 522.50 | 37.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 353 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |