

CHF 549.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 593.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 549.00 | - |
4+ | CHF 495.00 | 9.84% |
10+ | CHF 434.00 | 20.95% |
20+ | CHF 397.00 | 27.69% |
30+ | CHF 370.50 | 32.51% |
50+ | CHF 361.00 | 34.24% |
100+ | CHF 348.00 | 36.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |