

CHF 963.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'041.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 963.50 | - |
4+ | CHF 838.00 | 13.03% |
10+ | CHF 735.00 | 23.72% |
20+ | CHF 671.00 | 30.36% |
30+ | CHF 626.00 | 35.03% |
50+ | CHF 610.00 | 36.69% |
100+ | CHF 588.50 | 38.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |