

CHF 969.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'047.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 969.00 | - |
4+ | CHF 840.00 | 13.31% |
10+ | CHF 736.50 | 23.99% |
20+ | CHF 702.50 | 27.50% |
30+ | CHF 656.00 | 32.30% |
50+ | CHF 639.00 | 34.06% |
100+ | CHF 628.00 | 35.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 428 |
Maß nach French R | NF-R56 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |