

CHF 819.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 885.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 819.00 | - |
4+ | CHF 728.50 | 11.05% |
10+ | CHF 638.50 | 22.04% |
20+ | CHF 577.00 | 29.55% |
30+ | CHF 538.50 | 34.25% |
50+ | CHF 524.50 | 35.96% |
100+ | CHF 511.00 | 37.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 352 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |