

CHF 544.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 588.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 544.00 | - |
4+ | CHF 481.00 | 11.58% |
10+ | CHF 422.00 | 22.43% |
20+ | CHF 385.50 | 29.14% |
30+ | CHF 360.00 | 33.82% |
50+ | CHF 350.50 | 35.57% |
100+ | CHF 337.50 | 37.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |