

CHF 949.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'026.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 949.50 | - |
4+ | CHF 821.00 | 13.53% |
10+ | CHF 719.50 | 24.22% |
20+ | CHF 688.50 | 27.49% |
30+ | CHF 642.50 | 32.33% |
50+ | CHF 626.00 | 34.07% |
100+ | CHF 615.00 | 35.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Maß nach French R | NF-R55 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |