

CHF 800.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 864.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 800.00 | - |
4+ | CHF 711.00 | 11.12% |
10+ | CHF 623.50 | 22.06% |
20+ | CHF 564.00 | 29.50% |
30+ | CHF 526.50 | 34.19% |
50+ | CHF 513.00 | 35.88% |
100+ | CHF 499.00 | 37.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |