

CHF 70.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.10 | - |
4+ | CHF 60.20 | 14.12% |
10+ | CHF 52.80 | 24.68% |
20+ | CHF 47.20 | 32.67% |
30+ | CHF 44.10 | 37.09% |
50+ | CHF 42.90 | 38.80% |
100+ | CHF 41.40 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 206 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |