

CHF 47.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.80 | - |
4+ | CHF 41.00 | 14.23% |
10+ | CHF 35.90 | 24.90% |
20+ | CHF 32.30 | 32.43% |
30+ | CHF 30.10 | 37.03% |
50+ | CHF 29.30 | 38.70% |
100+ | CHF 28.20 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.1 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |