

CHF 33.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.50 | - |
4+ | CHF 28.80 | 14.03% |
10+ | CHF 25.30 | 24.48% |
20+ | CHF 22.70 | 32.24% |
30+ | CHF 21.20 | 36.72% |
50+ | CHF 20.60 | 38.51% |
100+ | CHF 19.90 | 40.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0121-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |